AKTIVNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE UNUTR.VOZILA-500ml

br. art.  893 472
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Pjena za čišćenje unutrašnjosti vozila 500 ml namijenjena je učinkovitom uklanjanju nečistoća s tekstila i plastike. Mikrofina pjena čisti bez natapanja i brzo se suši, uz antistatički učinak. Prikladna je za održavanje interijera vozila gdje je važno temeljito čišćenje i očuvanje materijala.

Opis proizvoda

Pjena za čišćenje unutrašnjosti vozila 500 ml namijenjena je temeljitom i učinkovitom uklanjanju nečistoća s različitih površina unutar vozila. Mikrofina aktivna pjena djeluje na principu vakuuma, zadržava se na površini i izvlači prljavštinu bez prekomjernog vlaženja materijala. Zahvaljujući brzom sušenju i blagoj formulaciji bez otapala, omogućuje sigurno i praktično korištenje u svakodnevnim uvjetima. Proizvod je pogodan za profesionalno i redovito održavanje interijera uz smanjeno opterećenje za okoliš.

Ključne značajke

  • Mikrofina aktivna pjena za učinkovito uklanjanje nečistoća
  • Djeluje bez natapanja materijala, bez dugotrajnog sušenja
  • Visoka snaga otapanja prljavštine
  • Pogodno za sve površine unutrašnjosti vozila
  • Izuzetno visoka izdašnost – 500 ml odgovara približno 10 l tekućeg sredstva
  • Bez fosfata, halogena i organskih otapala
  • Biološki razgradivo (>95%) i ekološki prihvatljivo
  • pH vrijednost 8,2 i bez silikona

Kompatibilnost podloga

  • Tekstilne površine i sjedala
  • Plastični elementi unutrašnjosti
  • Presvlake i obloge
  • Različiti materijali u interijeru vozila

Primjena u radu

Pjena je prikladna kada je potrebno učinkovito očistiti unutrašnjost vozila bez zadržavanja vlage, primjerice pri održavanju sjedala, obloga i plastike, gdje je važna kombinacija brzog sušenja, sigurnosti za materijale i temeljitog uklanjanja nečistoća.

Za koga je proizvod

Za automehaničare, detailere, servisne radionice i profesionalne korisnike koji trebaju sredstvo za čišćenje unutrašnjosti vozila za učinkovito, sigurno i brzo održavanje različitih površina.