SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE NAPLATAKA-PREMIUM-5L

br. art.  893 476505
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE NAPLATAKA PREMIUM

Specijalni čistač bez kiseline za sve čelične i naplatke od lake legure.

Indikacija djelovanja promjenom boje Easy-to-Clean efekt
• Smanjeno prianjanje kočione prašine stvaranjem zaštitnog sloja na naplatku

Učinkovita koncentracija djelatnih tvari, bez kiseline
• Štiti površinu naplatka i vijaka za naplatke
• Odstranjuje čak i čestice površinske hrđe
• Jednostavno i ekonomično u primjeni

Aerosol doza s čistim zrakom kao pogonskim plinom
• 360º primjena: prska u svim položajima
• Savršena slika prskanja
• Ne koriste se zapaljivi ili štetni pogonski plinovi

Bez miješanja proizvoda s potisnim plinom
• Skoro potpuno pražnjenje
• Optimalna zaštita proizvoda

Područja primjene:
Za brzo čišćenje svih čeličnih i naplataka od lake legure, kao i ukrasnih poklopaca za naplatke.

Primjena:
Naplatke s malog razmaka u potpunosti i ravnomjerno poprskati (otprilike 20 cm). Ovisno o stupnju zaprljanosti, pustiti da djeluje 3–5 minuta. Unutar tog vremena djelatna tvar mijenja boju u crvenkastu do ljubičastu. Naknadno temeljito oprati jakim mlazom vode ili visokotlačnim peračem. Učinak čišćenja se, posebno kod tvrdokornih onečišćenja, grubih površina ili u kutovima, može pojačati primjenom Würth ručne i četke za naplatke.

Svojstva:
Kombinacija djelatnih tvari bez kiseline uklanja i najtvrdokornija onečišćenja, kao što su čvrsto prianjajuća kočiona prašina, cestovna prljavština, ostaci ulja i gume i čestice površinske hrđe, sa svih čeličnih i naplataka od lake legure. Smanjeno prianjanje kočione prašine stvaranjem zaštitnog sloja na naplatku! pH vrijednost: 7. Ne stvara eksplozivne mješavine pare i zraka. Miris: karakterističan/trešnja.

Napomena:
Ne koristiti na vrućim naplacima ili na jakom suncu i ne dopustiti da se osuši. Štititi od smrzavanja.