Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Za brtvljenje svih metalnih spojeva cijevi i sastavnice s konusnim/cilindričnim navojem prema DIN 2999.
Kontrolirana kvaliteta
• DVGW-odobrenje (reg. br. NG-5146BM0336+0037), ispitano prema DIN EN 751-1
• NSF-ispitano prema NSF / ANSI 61
Trenutno brtvljenje pri tlaku do 5 bara
• Čvrsto zategnuti spojevi mogu se odmah opteretiti do cca. 5 bara, nakon stvrdnjavanja do krajnje izdržljivosti same cijevi
Visoka otpornost na medije
• Neutralna reakcija na većinu industrijskih tekućina i plinova
Ne sadrži otapala ni silikone.
Masa za brtvljenje ne slijeva se s navoja.
Sigurna i brza montaža.
Otpornost na kemikalije i plinove: vidi listu otpornosti.
Primjena:
Navoji moraju biti suhi, bez prašine i masnoće. Čvrsto zategnuti (> 5Nm), zatim više ne vrtjeti navoj.
Napomena:
Nije prikladno za navojne spojeve koji sadrže bakar (mjed, bronca, crveni lijev), a koji dolaze u dodir s vodom > 40°C). U Njemačkoj ga je zabranjeno primjenjivati u kućnim plinskim instalacijama. Prema TRGI ‘86/96.
Navoji moraju biti narezani prema normi. Za vrijeme i nakon stvrdnjavanja proizvoda spojevi se ne smiju vrtjeti u suprotnim smjerovima. Ne smije biti naknadnog podešavanja.