SRFSEAL-DOS-FLOW-250G

br. art.  893 518250
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
POVRŠINSKO BRTVILO OTPORNO NA TEČENJE
Za brtvljenje prirubnica i površina s velikim tolerancijama. Proizvod slabe tečnosti.

Čvrsto tekući proizvod.
Nema kapanja i tečenja materijala, stoga idealno za radove iznad glave i radove na okomitim površinama; materijal ostaje ondje gdje se koristi!

100% brtvljenje
Međuprostori postaju potpuno ispunjeni, tako da nastali spoj štiti od korozije nastale trenjem i hrđe.

Lagana fleksibilnost do 120°C
Izjednačava do 30% razlike u rastezljivosti između različitih materijala!

Odmah se zgušnjava pri najmanjem tlačnom opterećenju.
Ispitni tlak može se odmah primijeniti; izostaje čekanje!

Prikladan i za pasivne metale.
• Mogućnost brtvljenja i aluminijskih prirubnica
• Jedan proizvod za više materijala

Brzo stvrdnjavanje: funkcionalna sposobnost nakon 30 minuta.
Kratko stajanje vozila.

Otporno na velik broj lužina, plinova, otapala, ulja i goriva

Područje primjene
Auto i metalska industrija, izrada alata, brodogradnja, proizvodnja strojeva i motora, elektrika i elektronika.

Napomena
Moguća je reakcija sa sljedećim plastikama nakon duljeg djelovanja sredstva: ABS, celuloid, polistirol, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkanizirana vlakna i lakirane površine. Uvijek preporučamo provesti vlastito ispitivanje.