BRTVILO ZA NAVOJE CIJEVI-DOS-50G

br. art.  893 577050
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

BRTVILO ZA CIJEVI

Za brtvljenje svih metalnih spojeva cijevi i sastavnice s konusnim/cilindričnim navojem prema DIN 2999.

Kontrolirana kvaliteta
• DVGW-odobrenje (reg. br. NG-5146BM0336+0037), ispitano prema DIN EN 751-1
• NSF-ispitano prema NSF / ANSI 61

Trenutno brtvljenje pri tlaku do 5 bara
• Čvrsto zategnuti spojevi mogu se odmah opteretiti do cca. 5 bara, nakon stvrdnjavanja do krajnje izdržljivosti same cijevi

Visoka otpornost na medije
• Neutralna reakcija na većinu industrijskih tekućina i plinova

Ne sadrži otapala ni silikone

Masa za brtvljenje ne slijeva se s navoja

Sigurna i brza montaža

Otpornost na kemikalije i plinove: vidi listu otpornosti 

Primjena:
Navoji moraju biti suhi, bez prašine i masnoće. Čvrsto zategnuti (> 5Nm), zatim više ne vrtjeti navoj

Napomena:
Nije prikladno za navojne spojeve koji sadrže bakar (mjed, bronca, crveni lijev), a koji dolaze u dodir s vodom > 40°C). U Njemačkoj ga je zabranjeno primjenjivati u kućnim plinskim instalacijama. Prema TRGI ‘86/96.
Navoji moraju biti narezani prema normi. Za vrijeme i nakon stvrdnjavanja proizvoda spojevi se ne smiju vrtjeti u suprotnim smjerovima. Ne smije biti naknadnog podešavanja.