LJEPILO ZA EPDM TRAKU ZA BRTVLJENJE U CRIJEVU 600

br. art.  893 700150
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 20 KOM

Specijalno ljepilo s malim udjelom otapala za sigurno i trajno lijepljenje EPDM traka.

Izvrsna materijalna kompatibilnost.
Zahvaljujući recepturi s malim udjelom otapala je moguća upotreba na gotovo svim uobičajenim podlogama, npr. i na stiroduru.

Visok stupanj elastičnosti.
U sustavu s elastičnim EPDM-folijama optimalno se izjednačuju gibanja građevina.

Dobra svojstva prianjanja.
Prianja također na malo vlažnim (ne mokrim) podlogama.

Izvrsna postojanost.
Nema razlijevanja mase po zidu.

Neutralan miris.

Područje primjene:
Za lijepljenje EPDM-trake za brtvljenje na otvorima za montažu prozora i vrata te na drugim građevinskim podlogama. Moguća je upotreba i kod neravnih podloga otvora za montažu. Tipične podloge: beton, vapneno-pješčani kamen, žbuka, drvo, čelik, PVC, stirodur.

Primjena:
1. Priprema: podloge moraju biti suhe, bez prašine, masnoća i čvrste.
2. Montaža: nanijeti EPDM-ljepilo za trake za brtvljenje na podlogu i poravnati lopaticom. Širina mase za lijepljenje trebala bi, ovisno o širini folije na građevini, iznositi minimalno 40 mm, na elementu najmanje 30 mm, uz debljinu od 1 mm. Nalijepiti EPDM-traku na podlogu i pomoću pritisnog valjka lagano pritisnuti, potrebno je pripaziti na ugradnju bez napetosti.
3. Traka se može naknadno namjestiti do 30 min nakon lijepljenja.

Napomene:
Flexband ljepilo, flexband ljepilo Plus i ljepilo za EPDM traku za brtvljenje u mokrom stanju se ne smiju međusobno dodirivati. Ljepilo za EPDM trake za brtvljenje ne koristiti na površinama, koje su tretirane butilom i primerom za butil (br. art. 0982 875/876). Zbog brojnih različitih sustava na bitumenskim folijama preporučamo predispitivanja. Nije prikladno za lijepljenje parnih brana, parnih kočnica i podložnih krovnih folija.