BRTVENA MASA-PU25-U CRIJEVU-BIJELA-600ML

br. art.  893 70099
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 20 KOM

Brtvena masa PU 25

Brtvena masa PU 25 600 ml | Würth namijenjena je trajnom brtvljenju i lijepljenju u građevinskim i montažnim radovima gdje su potrebni elastičnost, snažna adhezija i dugotrajna otpornost. Jednokomponentna poliuretanska formulacija stvrdnjava uz vlagu i tvori elastičnu, mehanički otpornu rešku razreda elastomera 25E (SNJF) s kontroliranim vremenom obrade. Zahvaljujući dobroj prionjivosti na većinu uobičajenih podloga bez pretpremaza i pakiranju od 600 ml, omogućuje brzu i neprekinutu primjenu.

Ključne značajke:

  • Jednokomponentna PU brtvena masa – stvrdnjava uz prisutnost vlage
  • Elastomer 25E (SNJF) – trajna elastičnost i otpornost na naprezanja
  • Vrlo dobra adhezija na većinu građevinskih materijala bez pretpremaza
  • Brzo stvrdnjavanje: približno 3 mm / 24 h za brzu funkcionalnost spoja
  • Odgođeno početno stvaranje opne (~1 h) – omogućuje rad na većim površinama prije oblikovanja
  • Lako istiskivanje i brza obrada
  • Pakiranje 600 ml – veći napredak bez čestih prekida
  • UV‑postojanost materijala

Kompatibilnost podloga:

  • Drvo*, aluminij, lakirani metal, poliester, staklo, tvrdi PVC, beton*, pečena glina, keramika, kamen*

*Napomena: Prionjivost na drvu ovisi o vlažnosti i površinskoj zaštiti; beton preporučeno očistiti (npr. metalnom četkom) prije nanošenja. Na jako upijajućim podlogama preporučuje se pretpremaz.

Primjena u radu:

Brtvena masa je prikladna kada je potrebno elastično i dugotrajno brtvljenje ili lijepljenje spojeva različitih materijala, uključujući izvedbu dilatacijskih reški. Posebno je učinkovita za spojeve između lima i zida te za situacije gdje se očekuju pomaci ili vibracije, uz zahtjev za urednim završetkom i brzim povratom u uporabu.

Za koga je proizvod:

Za građevinske izvođače, instalatere, montere i servise koji trebaju PU 25 brtvenu masu za pouzdano brtvljenje i lijepljenje s visokom elastičnošću i stabilnim performansama u svakodnevnim profesionalnim zadacima.