PRIMER ZA TRAKE 500ML

br. art.  893 876022M
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 20 KOM

PRIMER ZA TRAKE U SPREJU

Primer za poboljšanje prianjanja samoljepljivih brtvenih traka na poroznim i upijajućim podlogama.

Poboljšanje snage lijepljenja na podlogu

• Bitno poboljšava prianjanje lijepljenog spoja stvaranjem čvrstog sloja na podlozi

• Poboljšava svojstva poroznih i grubljih podloga

• Kratko vrijeme sušenja, otprilike 2 minute*

Jednostavna aplikacija prskanjem iz sprej doze

• Brza daljnja obrada

• Mrežasta struktura nanosa primera za bolje prianjanje na okomitim površinama

Područje primjene

Primer za trake u sprej dozi od 500 ml prianja na drvene, metalne, gumirane podloge,na većinu plastičnih materijala (omekšane plastike i laminati u sebi sadrže visoki postotak omekšivaća i drugih vrsta otapala koji mogu u potpunosti poništiti učinak primera, te dovesti do njegove razgradnje).

Povećava svojstva i čvrstoću ljepljenog spoja.

Posjeduje dobru temperaturnu otpornost i ako je nakon nanosa dobro zaštićen od utjecaja okoline nudi otvoreno vrijeme do nekoliko sati nakon aplikacije.

Služi za poboljšanje prianjanja brtvenih traka za izolaciju stolarije i slične primjene.

Napomena

Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima ili na otvorenome!

Ukloniti ostatke starih boja, osušene, labave tragove betona i cementnog mlijeka.

Zaštitite osjetljive površine od mogućeg utjecaja primera.

Potrebno provesti test podnošljivosti sredstva i materijala podloge.

Svježe ostake primera moguće očistiti pomoću PU čistača, ili sredstva za skidanje smola.

Otvrdnuti ostaci skidaju se u pravilu mehanički.

* Visoka vlažnost i niske temperature usporit će vrijeme sušenja, a na vrlo niskoj temperaturi mogu se pojaviti mjehuri.

Mjehuri su od zarobljene vlage koja se stvara na liniji ljepila uzrokovana isparavanjem otapala snižavajući temperaturu zraka iznad nje.