MONTAŽNA TRAKA POWER-SIVA-25x1,0mm-10m

br. art.  894 909003
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

MONTAŽNA TRAKA POWER

Obostrano ljepljiva traka sa snažnim prianjanjem za unutarnju i vanjsku primjenu

Ekstremno visoka i trajna snaga lijepljenja

Drži do (po metru):

• 8 kg / 25 mm širine

• 6 kg / 19 mm širine

• 4 kg / 12 mm širine

Omogućuje nevidljive spojeve

• Optimalni dizajn bez iritirajućih rupa, vijaka, zakovica itd.

• Nema slabljenja materijala zbog provrta i sl.

2u1: Spaja i brtvi u jednoj fazi rada

• Nema nastanka hrđe

• Smanjuje vibracijsku buku

Vrlo dobra otpornost na vlagu Moguća primjena na vanjskom području ili u vlažnim prostorima

Napomena

Molimo vas da se prije uporabe rješenja za lijepljenje informirate o važećim građevinskim i građevinsko-pravnim propisima te da ih se pridržavate prilikom konstrukcije i izvedbe u svoj namjeni. Preporučamo da za lijepljenje iznad visine glave od 1,80 cm uvijek izvršite mehaničko osiguranje.

Područje primjene

Za lijepljenje najrazličitijih materijala kao što su staklo, čelik neobrađeni (nezaštićeni), aluminij neobrađeni (nezaštićeni), drvo neobrađeno, beton, ABS, tvrdi PVC, PMMA.

Auto/Cargo

Senzori, lijepljenje svakovrsnih obloga, npr. reflektora, retrovizora, ukrasnih letvica, obloga plafona, odbojnika itd.

Metal/kućna tehnika

Lijepljenje kabelskih kanala, montaža natpisa, stakleni elementi, ručke, limovi za oplatu i limovi na vratima, dizalu i plastični dijelovi na svjetlećim reklamama, svjetlećim kupolama*, zimski vrtovi* itd.

*Voditi računa o različitom toplinskom širenju materijala.

Sanitarije

Držači, dekorativni elementi, sustavi spremnika za tekući sapun, papir itd.

Drvo/građevina

Metalni profili u izradi fasada, stakleni i plastični dijelovi kod svjetlećih kupola i zimskih vrtova, prečke na prozorima i vratima itd.