Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
MONTAŽNA TRAKA POWER
Obostrano ljepljiva traka sa snažnim prianjanjem za unutarnju i vanjsku primjenu
Ekstremno visoka i trajna snaga lijepljenja
Drži do (po metru):
• 8 kg / 25 mm širine
• 6 kg / 19 mm širine
• 4 kg / 12 mm širine
Omogućuje nevidljive spojeve
• Optimalni dizajn bez iritirajućih rupa, vijaka, zakovica itd.
• Nema slabljenja materijala zbog provrta i sl.
2u1: Spaja i brtvi u jednoj fazi rada
• Nema nastanka hrđe
• Smanjuje vibracijsku buku
Vrlo dobra otpornost na vlagu Moguća primjena na vanjskom području ili u vlažnim prostorima
Napomena
Molimo vas da se prije uporabe rješenja za lijepljenje informirate o važećim građevinskim i građevinsko-pravnim propisima te da ih se pridržavate prilikom konstrukcije i izvedbe u svoj namjeni. Preporučamo da za lijepljenje iznad visine glave od 1,80 cm uvijek izvršite mehaničko osiguranje.
Područje primjene
Za lijepljenje najrazličitijih materijala kao što su staklo, čelik neobrađeni (nezaštićeni), aluminij neobrađeni (nezaštićeni), drvo neobrađeno, beton, ABS, tvrdi PVC, PMMA.
Auto/Cargo
Senzori, lijepljenje svakovrsnih obloga, npr. reflektora, retrovizora, ukrasnih letvica, obloga plafona, odbojnika itd.
Metal/kućna tehnika
Lijepljenje kabelskih kanala, montaža natpisa, stakleni elementi, ručke, limovi za oplatu i limovi na vratima, dizalu i plastični dijelovi na svjetlećim reklamama, svjetlećim kupolama*, zimski vrtovi* itd.
*Voditi računa o različitom toplinskom širenju materijala.
Sanitarije
Držači, dekorativni elementi, sustavi spremnika za tekući sapun, papir itd.
Drvo/građevina
Metalni profili u izradi fasada, stakleni i plastični dijelovi kod svjetlećih kupola i zimskih vrtova, prečke na prozorima i vratima itd.