OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA-19MMX10M

br. art.  894 9100
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Obostrano ljepljiva traka namijenjena je snažnom lijepljenju i prigušivanju vibracija. Pjenasti nosač i akrilatno ljepilo osiguravaju dobro prianjanje i na hrapavim podlogama, uz visoku otpornost na UV i temperaturu. Prikladna je za unutarnju i vanjsku montažu letvica, natpisa i elemenata uz maksimalnu čvrstoću nakon 24 h.

Opis proizvoda

Obostrano ljepljiva traka namijenjena je snažnom lijepljenju različitih materijala u profesionalnim i industrijskim primjenama. Konstrukcija s polietilenskim pjenastim nosačem i akrilatnim ljepilom omogućuje izvrsno prianjanje već pri montaži, uz postizanje maksimalne čvrstoće nakon 24 sata. Pjenasti sloj kompenzira neravnine i prigušuje vibracije, čime osigurava stabilan spoj i kod različitih materijala. Visoka otpornost na UV zračenje, temperaturne promjene i vremenske uvjete omogućuje pouzdanu primjenu u unutarnjim i vanjskim uvjetima.

Ključne značajke

  • Obostrano ljepljiva traka za montažne primjene
  • Vrlo dobro početno prianjanje i visoka krajnja čvrstoća nakon 24 sata
  • Pjenasti nosač za prigušivanje vibracija i izjednačavanje neravnina
  • Visoka otpornost na UV zračenje, temperaturu i vremenske utjecaje
  • Pouzdano prianjanje i na hrapavim i nejednolikim podlogama
  • Prikladna za unutarnju i vanjsku primjenu

Kompatibilnost podloga

  • Metalne površine i konstrukcije
  • Plastika i lakirane površine
  • Hrapave i neravne podloge
  • Drvo i porozni materijali (uz prethodno testiranje)
  • Komponente u automobilskoj i industrijskoj primjeni

Primjena u radu

Traka je prikladna kada je potrebno trajno pričvršćivanje bez mehaničkih vijaka, primjerice za montažu letvica, amblema, natpisnih pločica ili drugih elemenata gdje je važna kombinacija čvrstoće, prigušenja vibracija i estetskog spoja bez vidljivih pričvrsnih elemenata.

Za koga je proizvod

Za montere, autolakirere, proizvođače i industrijske korisnike koji trebaju obostrano ljepljivu traku za pouzdano, trajno i estetski prihvatljivo pričvršćivanje različitih komponenti u tehničkim i montažnim zadacima.