CRIJEVO ZA GORIVO 2A 14X22

br. art.  895 501440
Loading
5 M
Sadržaj paketa: 5 M
GUMENA CRIJEVA ZA POPRAVKE
Sa srednjim zasićenjem nije za područje provođenja goriva

Materijal: NBR/CR (tip 2A) prema DIN 73379-1

Područja primjene:
Za osobna vozila, kao vod za odvod viška goriva na spremniku/odzračivanje motora, odn. pogodno kao crijevo za podtlak.

Tehnički podaci:
Radni tlak: max. 10 bara
Ispitni tlak: max. 20 bara
Boja: crna
Radna temperatura: –35 °C do + 90 °C, kratkotrajno +110 °C (kratkotrajno = 72 sata preko cijelog vijeka trajanja)

Svojstva:
• Srednja propusnost plina pogonskih goriva
• Vanjski sloj otporan na ulja i kiseline, od elastomera kao zaštita od habanja, ozona i utjecaja atmosfere
• Srednja otpornost na toplinu
• Odgovara EU smjernici o starim automobilima
• Fleksibilna

Nije prikladno:
• Za upotrebu u području provođenja goriva
• Za upotrebu u spremnicima pogonskih goriva
• Za motorna i ulja prijenosnih mehanizama

Uputa!
Na osnovi primjesa obnovljivih goriva u uobičajenim gorivima za otto i dieselske motore i sve većim temperaturnim područjima primjene, crijeva tipa 2A nisu preporučljiva u područjima transporta goriva kod osobnih vozila.

Pridržavajte se specifikacija proizvođača!

Uputa!
Uzmite u obzir da se kod temperaturno opterećenih visokoučinkovitih motora u pogledu temperaturne primjene treba pridržavati specifikacija proizvođača!

Racinionalni rad
• Bez zamotavanja crijeva kod odmotavanja
• Pregled na najmanjem prostoru

Moguće individualno kombinacijsko opremanje
• Bezgranično izgradljivo