CRIJEVO ZA GORIVO-3E-9,3X15,3

br. art.  895 519315
Loading
10 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM
CRIJEVO ZA POPRAVKE
Sa smanjenom propusnošću u području dovoda goriva

Materiajl: FPM/ECO/AR/ECO (Tip 3E) prema DIN 73379-1

Područja primjene:
Za dovod uobičajenih goriva kao što su otto i dizelsko gorivo, kao i ekološki dizel – dizelsko gorivo koje sadrži PME(RME).

Za goriva u motornim vozilima
• Benzin
• Dizel/biodizel
• Dizelska goriva koja sadrže PME (RME)

Tehnički podaci:
Radni tlak: max. 6 bara
Ispitni tlak: max. 20 bara
Boja: crna
Radna temperatura: –40 °C do +125 °C, kratkotrajno +150 °C (kratkotrajno = 72 h više od vijeka trajanja)

Svojstva:
• Vrlo mala propusnost goriva
• Dobra temperaturna postojanost
• Visoko fleksibilno
• Odgovara smjernici o automobilima EU (End of Life Vehicles)

Nisu pogodna:
• Za upotrebu u spremnicima goriva
• Za motorna i ulja za mjenjačke kutije

Uputa!
Molimo pridržavajte se smjernica proizvođača kod temperaturno opterećenih visokoučinkovitih motora, vezano uz primjene na temperaturama!

Crijeva se iz proizvodno tehnoloških razloga ne isporučuju uvijek u jednom komadu. Kod 15 m maksimalno 3 dijela, kod 10 m max. 2 dijela.