CRIJEVO-ZA GORIVO-OPLETENO-10M-D9,5X15,0MM

br. art.  895 895151
Loading
1 M
Sadržaj paketa: 10 M
GUMENO CRIJEVO ZA POPRAVKE
S niskim zasićenjem za područje koje ne provodi gorivo

Materijal: NBR/pletivo

Područje primjene:
Primjenjivo kao odvod viška ulja kod osobnih vozila

Tehnički podaci:
Radni tlak: max. 10 bara
Ispitni tlak: max. 20 bara
Boja: crna
Radna temperatura: –20°C do +85°C

Svojstva:
• Crijevo od sintetske gume (NBR) s navulkaniziranim tkanenim pletivom
• Ograničena otpornost na toplinu
• Fleksibilno
• Odgovara EU smjernici o starim automobilima

Nije prikladno:
• za upotrebu u području transporta goriva kod osobnih vozila
• za upotrebu u spremnicima pogonskih goriva
• za motorna i ulja prijenosnih mehanizama

Napomena!
Uzmite u obzir da se kod temperaturno opterećenih visokoučinkovitih motora u pogledu temperaturne primjene treba pridržavati specifikacija proizvođača