SPOJNI ELEMENT SAMOUVLAČNI HSG18 COMPACT

br. art.  899 032110
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

UREĐAJ ZA OSIGURANJE OD PADA S VISINE HSG-18 COMPACT

Lagani uređaj za osiguranje od pada s visine, s trakom specijalno za primjenu na podiznim rampama

Opremljen s Trilock aluminijskim spojnim elementima

Dopuštena težina korisnika 135 kg

Integrirani trakasti usporivač pada za apsorpciju energije pada
• Usporivač pada osigurava unošenje sile u priključnu točku na ispod 3 kN, kod težine korisnika do 100 kg
• Kod težine korisnika od 100–135 kg unošenje sile u priključnu točku je između 3–6 kN.

Lagana, kompaktna izvedba

Ispitano na dvostruke rubove

Područje primjene
Podizna rampa