KARABINER OVALNI Fe 57mm

br. art.  899 032920
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

• Prema EN 362
• Materijal: čelik, pocinčan
• S osiguračem na navoj
• Dimenzije: 110 X 60 mm (D x Š)
• Maksimalni otvor: 18 mm
• Opterećenje do loma:
- horizontalno: 9 kN
- otvoren: 7 kN
- vertikalno: 22 kN
• Težina: 164 g