NAOČALE ZAŠTITNE LIBRA SIVE

br. art.  899 102271
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
ZAŠTITNE NAOČALE LIBRA®
Najlakše zaštitne naočale!

• Jedinstvene, ultralagane zaštitne naočale za nesmetani rad
• Težina koju jedva osjetite, od samo 18 g 
• Prvorazredna udobnost prilikom nošenja, zbog nove vrste tehnologije krila
• Dvokomponentna tehnologija zbog koje vas naočale nigdje ne tiskaju
• Blagi prijelaz od tvrde na mekanu plastiku na kraju krila 
• Izuzetno tanka stakla otporna na lom
• Izvanredna optička bistrina stakala
• Optimalni oblik koji dobro pristaje i siguran je za korisnika
• Savršena sigurnost uz sportski dizajn
• Jedinstveni sloj 
• Izvana: ekstremno sigurne od ogrebotina 
• Iznutra: protiv zamagljivanja
• 100 % UV-zaštita (do 400 nm)