ZAŠTITA ZA NAOČALE LIBRA
ZAŠTITA ZA KOREKTIVNE NAOČALE LIBRA®
Zaštita za korektivne naočale Libra® objedinjuju izuzetnu zaštitu, udobnost nošenja i svestranost u jednom modelu. Bilo kao zaštita za korektivne naočale u spoju s korektivnim naočalama, kao naočale za posjetitelje ili kao univerzalne zaštitne naočale za svakodnevnu djelatnost, zaštita za korektivne naočale Libra® suočavaju se s najrazličitijim zahtjevima.
• Dobro pokrivanje polja oko očiju
• Inovativna tehnologija stakala izuzetne optičke bistrine: na čelo vala optimalizirana polikarbonantna stakla nude kristalno bistri pogled i kvalitetu pogleda bez izobličenja
• Rad bez umaranja
• Povećana sposobnost koncentracije
• Povećana udobnost nošenja
• Sprječavanje rizika od nezgoda i pogrešaka
• Optimalno tijekom dugog vremena korištenja i u spoju s korektivnim naočalama
• Visokokvalitetna prevlaka stakala
• Izvana: izuzetna otpornost na grebanje
• Iznutra: trajno otporno na zamagljivanje
• 100% UV zaštita do 400 nm
• Odgovara EN 166 i EN 170
Područja primjene:
• Glodački, tokarski i brusački radovi, finomehaničke djelatnosti, radovi na montaži i u laboratoriju, radovi na otvorenom, naočale za posjetitelje
• Moguća izvrsna kombinacija s korektivnim naočalama
• Bez kontakta zaštitnih i korektivnih naočala, stoga bez natisnih točaka
• Brza i automatska prilagodba pera na oblik glave
• Izvrstan dizajn i sigurnost
• Meki, posebno fleksibilni završeci pera nude udobnost nošenja