Zaštitne naočale bistre | Würth namijenjene su pouzdanoj zaštiti očiju pri radu u unutarnjim i vanjskim uvjetima, gdje je potrebna jasna vidljivost uz otpornost na udarce i ogrebotine. Polikarbonatne leće izrađene su prema EN 166 i EN 170 standardima te pružaju 100% UV zaštitu do 380 nm. Lagana konstrukcija od samo 24 g i kapice od termoplastične gume osiguravaju stabilno prianjanje i visoku udobnost nošenja.
Ključne značajke:
- Leće od polikarbonata: otporne na udarce i ogrebotine
- Kapice od termoplastične gume za stabilno pristajanje
- Zadovoljava norme EN 166 i EN 170
- 100% UV zaštita do 380 nm
- Masa: 24 g
Vrste radnog okruženja:
- Rad na otvorenom s izvorima UV zračenja
- Zatvoreni prostori s rizikom od prašine i mehaničkih čestica
- Radionički i industrijski prostori
- Održavanje strojeva i tehničkih sustava
- Poslovi gdje je potrebna bistra vidljivost bez zatamnjenja
Primjena u radu:
Prikladne su kada je potrebna zaštita od udarnih čestica i UV zračenja uz neometanu vidljivost, npr. tijekom brušenja, bušenja, održavanja strojeva ili rada na otvorenom.
Za koga je proizvod:
Za tehničare, servisere, mehaničare, građevinske i industrijske radnike te korisnike koji trebaju zaštitne naočale za pouzdanu zaštitu očiju bez zatamnjenja.