NAOČALE ZAŠTITNE ARRAKIS SIVE

br. art.  899 102391
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Savršena zaštita upakirana u sportski dizajn i prikladna za različite oblike glave

• Optimalna prozirnost s optimalnim pristajanjem
• Široko vidno polje
• Individualna prilagodba i optimalna pokrivenost područja oko očiju
• Promjenjivi nagib ruke
• Mekani, neklizajući krajevi okvira
• Visokokvalitetne polikarbonatne leće
• Bez magle u zatvorenom i na otvorenom
• 99,99% UV zaštita (do 380 nm)
• Izuzetno lagane, težina 24 g