NAOČALE ZAŠTITNE S500 KLAR

br. art.  899 102460
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE NAOČALE S500

Lagane naočale s odličnim pristajanjem i bitnim tehničkim zaštitnim svojstvima

 

• Naočale su u potpunosti izrađene od prozirnog polikarbonata, što omogućuje neograničen periferni vid

• Klasa F (45 m/s)

• Težina: 32,5 g

 

Boja leće: prozirna

Norme: EN 166 i EN 170

Materijal: polikarbonat