Zaštitne naočale Askella bistre | Würth pružaju pouzdanu zaštitu očiju u radnim okruženjima gdje je potrebna jasna vidljivost i sigurno prekrivanje očnog područja. Lagana konstrukcija od 24 g omogućuje dugotrajno nošenje bez opterećenja, dok podesivi nosni jastučići osiguravaju stabilno pristajanje. Polikarbonatne leće izrađene prema EN 166 i EN 170 standardima nude visoku otpornost na ogrebotine i udarce.
Ključne značajke:
- Polikarbonatne leće s visokom otpornošću na udarce i ogrebotine
- Unutarnja i vanjska zaštita leća protiv grebanja
- Podesivi gumeni jastučići otporni na klizanje
- Perfektno prianjanje i potpuno pokrivanje područja očiju
- Norma: EN 166 i EN 170
- Masa: 24 g
Vrste radnog okruženja:
- Radni prostori s mehaničkim česticama
- Sustavi održavanja strojeva i opreme
- Industrijske i montažne linije
- Građevinski radovi i poslove na otvorenom
- Okruženja gdje je potrebna bistra vidljivost bez zatamnjenja
Primjena u radu:
Primjenjuju se kada je potrebna pouzdana zaštita očiju bez narušavanja vidnog polja, primjerice pri brušenju, bušenju, rezanju, održavanju opreme ili radu na otvorenom.
Za koga je proizvod:
Za servisne tehničare, industrijske operatere, građevinske radnike, mehaničare i korisnike koji trebaju bistre zaštitne naočale s udobnim pristajanjem i visokom otpornošću leća.