Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
ZAŠTITNA KACIGA ZA ŠUMARE
Posebno dizajnirana za ispunjavanje zahtjeva šumarstva i održavanja parkova
• Dijelovi kombinirane šumarske kacige SH 2000 F S su kaciga, mrežasti vizir, štitnici za uši
• Savršen položaj za vizir i štitnike za uši, omogućava rasterećenje na području vrata i mišića vratne kralježnice
• Ugodna temperatura kacige zahvaljujući 3 ventilacijska otvora izvanredna udobnost nošenja
• Interni sustav rotirajućih kotača za podešavanje širine jednom rukom
• Zaštita od stranih tijela pomoću potpuno integriranog mrežastog metalnog vizira
• Štitnici za uši s mekim brtvenim jastučićima i visokom izolacijom buke/zvuka vrijednost SNR od 30 dB
• Povećana vidljivost korisnika, zahvaljujući reflektirajućim naljepnicama
• U skladu s EN 397 s dodatnim zahtjevima za vrlo niske temperature (-30 °C), EN 352-3 i EN 1731
• KWF certificiran - Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (Njemački centar za kompetencije u šumarstvu)
Norme: EN 397 (štiti od padajućih predmeta), EN 352-3 (slušalice/antifoni, pričvršćeni za štitnik glave), EN 1731 (mrežasti štitnici za oči i lice)