KACIGA ZAŠTITNA PRO TEK - ŽUTA

br. art.  899 200252
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 12 KOM

ZAŠTITNA KACIGA PRO TEK „PRO“

Sukladno EN 397

• Oblik koji apsorbira energiju / rešetkasta struktura
• Robusna izvedba s ojačanjima u području gornjeg dijela kacige
• Ljuska kacige od polietilena (PE)
• Izvrsna zaštita vrata
• Žlijeb za kišu za ciljano odvođenje vode
• Rupe za prozračivanje za “dobru klimu”
• Utori od 30 mm za umetanje zaštitnih slušalica / zaštitnog štita za lice
• Unutarnji ovjes u 6 točaka
• Mala težina: 396 g (6 točaka)
• Znojnik od upijajućeg flisa
• Naglavna traka od materijala koji ne klizi
• Zaokretni zatvarač za optimalno podešavanje prema veličini glave
• Postojanost na visoke temperature: do +70°C
• Postojanost na hladnoću: do –40°C