KACIGA ZAŠTITNA SH 3000 E

br. art.  899 200364
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Individualno podesiva i ergonomska zaštitna kaciga s kratkim šiltom

 

• Neometan pogled prema gore

• Fleksibilni ovjesni pojas

• Udobna tekstilna traka za pričvršćivanje koja se prilagođava obliku glave

• Ventilacija putem podesivih ventilacijskih otvora

• Mala težina

• Jednostavno, brzo podešavanje opsega glave (Ø 51–65 cm)

• Jednostavno kombiniranje s drugom opremom za povećanu sigurnost

• Ispitano u skladu s EN 397 s dopunskim zahtjevima

• Pogodno za vrlo niske temperature do -30°C