RUKAVICE ZAŠTITNE MAXIFLEX ULTIMATE vel.9

br. art.  899 400962
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 12 KOM

Zaštitne rukavice MaxiFlex Ultimate namijenjene su preciznim radovima uz visoku prozračnost i udobnost. Mikropjenasta nitrilna prevlaka osigurava siguran hvat i otpornost na trošenje, dok bešavno pletivo pruža fleksibilnost. Prikladne su za montažu, održavanje i logistiku uz dobru otpornost na ulja i masti.

Opis proizvoda

Zaštitne rukavice MaxiFlex Ultimate namijenjene su preciznim radovima gdje su istovremeno potrebni dobar hvat, prozračnost i visoka udobnost nošenja. Izvedba s mikro pjenom omogućuje 360° prozračnost, čime se smanjuje znojenje ruku tijekom duljeg korištenja. Bešavno pletivo od najlona i Lycre® pruža fleksibilnost i prilagodljivost ruci, dok nitrilno/poliuretanska pjenasta prevlaka osigurava otpornost na trošenje i pouzdan kontakt s površinama.

Ključne značajke

  • 360° prozračna struktura s patentiranom tehnologijom mikro pjene
  • Visoka otpornost na trošenje za dugotrajan rad
  • Dobra otpornost na masti i ulja u manjem opsegu
  • Bešavno pletivo od najlona i Lycre® za udobno pristajanje
  • Mikroporozna nitril/poliuretanska prevlaka na dlanu za siguran hvat
  • Elastična pasica za stabilno držanje na ruci
  • Dermatološki ispitane, s hipoalergenskim svojstvima (Oeko‑Tex® Standard 100)
  • Bez silikona
  • Kategorija II zaštite

Kompatibilnost podloga

  • Metalne i mehaničke komponente
  • Alati i radni materijali u radionici
  • Pakirni materijali i logistička oprema
  • Komponente izložene blagim uljima i mastima

Primjena u radu

Rukavice su prikladne kada je potrebno kombinirati preciznost i zaštitu pri radu, primjerice u montažnim, servisnim ili logističkim zadacima gdje je važan siguran hvat, dugotrajna udobnost i dobra prozračnost tijekom cijelog radnog dana.

Za koga je proizvod

Za montere, mehaničare, skladišne radnike, servisne tehničare i profesionalne korisnike koji trebaju zaštitne rukavice za precizan, udoban i pouzdan rad u svakodnevnim uvjetima.