RUKAVICE ZAŠTITNE KEMIKALIJE NEOPREN/LATEKS-vel.10

br. art.  899 435
Loading
6 KOM
Sadržaj paketa: 6 KOM

NEOPRENSKE ZAŠTITNE RUKAVICA S LATEKSOM ZA ZAŠTITU OD KEMIKALIJA

Svojstva
• Flokulirana pamukom s unutarnje strane
• Izvrstan zahvat profilom romba na unutarnjoj strani dlana i na vrhovima prstiju
• Ispitane na prehrambene proizvode
• 100% nepropusno na tekućine
• Debljina materijala: 0,67 mm ± 0,03 mm
• Ukupna duljina: 320 mm

Područja primjene
• Prikladna za industrijske poslove održavanja i čišćenja
• Rukovanje zaštitnim sredstvima za biljke i agrarnim kemikalijama
• Poslovi čišćenja i manipulacije u prehrambenoj industriji
• Građevinske kemikalije u području brtvljenja, lijepljenja, čišćenja i zapunjavanja
• Kod radova na interijerima primjeniva i kao rukavica za polaganje pločica

Norme i standardi
Kategorija III