RUKAVICE ZAŠTITNE KEMIKALIJE NEOPREN/LAT. vel.8

br. art.  899 43581
Loading
6 KOM
Sadržaj paketa: 6 KOM

NEOPRENSKE ZAŠTITNE RUKAVICE S LATEKSOM ZA ZAŠTITU OD KEMIKALIJA

 

Svojstva

• Flokulirana pamukom s unutarnje strane

• Izvrstan zahvat profilom romba na unutarnjoj strani dlana i na vrhovima prstiju

• Ispitane na prehrambene proizvode

• 100% nepropusno na tekućine

• Debljina materijala: 0,67 mm ± 0,03 mm

• Ukupna duljina: 320 mm

 

Područja primjene

• Prikladna za industrijske poslove održavanja i čišćenja

• Rukovanje zaštitnim sredstvima za biljke i agrarnim kemikalijama

• Poslovi čišćenja i manipulacije u prehrambenoj industriji

• Građevinske kemikalije u području brtvljenja, lijepljenja, čišćenja i zapunjavanja

• Kod radova na interijerima primjeniva i kao rukavica za polaganje pločica