RUKAVICE ZAŠT. JEDNOKRATNE NITRIL CRNE vel.XL
JEDNOKRATNE RUKAVICE OD NITRILA, CRNE
Jednokratne zaštitne rukavice NITRIL vel. XL | Würth namijenjene su svakodnevnoj profesionalnoj uporabi gdje je potrebna čista, sigurna i kontrolirana manipulacija materijalima. Nitrilna formulacija bez alergena smanjuje rizik od alergijskih reakcija jer ne sadrži proteine lateksa, a istovremeno ne sadrži puder ni silikon. Rukavice su ispitane za rad s prehrambenim proizvodima i mogu se nositi obostrano, što pojednostavljuje upotrebu u brzim procesima.
Ključne značajke:
- Materijal: nitril, jednokratan tip zaštite
- Bez alergena: ne sadrži proteine lateksa
- Bez dodataka: bez pudera i bez silikona
- Obostrano nošenje: moguće nositi s obje strane
- Kontakt s hranom: ispitane i sigurne za prehrambenu industriju
- Dimenzije: debljina 0,10 mm ± 0,01 mm
- Boja: crna
Kompatibilnost podloga i zadataka:
- Površine i alati u auto industriji
- Laboratorijski radovi i uzorkovanja
- Obrada prehrambenih sirovina i gotovih proizvoda
- Farmaceutska, kemijska i elektroindustrija
- Soboslikarski radovi, lakiranje i poliranje
- Čišćenje i održavanje prostora i opreme
Primjena u radu:
Odaberite ove nitrilne rukavice kada trebate kombinaciju higijenske barijere bez lateksa, kompatibilnosti s hranom i čiste primjene bez pudera i silikona, uz dobar osjet prstiju u preciznim zadacima.
Za koga je proizvod:
Za operatere u prehrambenoj proizvodnji, laboratorijske tehničare, automehaničare, farmaceutske i kemijske pogone, elektroindustriju, kao i timove za čišćenje i završne obrade koji trebaju jednokratne nitril rukavice bez alergena i s pouzdanim taktilnim osjećajem.