Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kutija prve pomoći DIN 13169
• Punjenje prema DIN-u
• Primjenjiva stacionarno i mobilno
• Uključujući zidni držač s aretiranjem na 90º
• Preglednost zahvaljujući fleksibilnoj unutarnjoj podjeli i poklopcu od pleksiglasa
• Vrlo čvrsta ABS plastika
• Postojanost oblika, otporna na udarce, temperaturno postojana
• Zaštićena od prašine i prskanja vodom zbog gumene brtve na unutarnjoj strani
Obrtnički pogoni i upravna poduzeća podliježu zakonskim odredbama propisa o radnim mjestima i propisa o zaštiti od nezgoda (UVV). U radnim prostorijama moraju biti dostupna potrebna sredstva prve pomoći. Moraju biti lako dostupna u slučaju potrebe i biti zaštićena od onečišćenja, vlage i visokih temperatura. Mjesta pohrane sredstava za prvu pomoć moraju biti kao takva obilježena. Kutije prve pomoći moraju u radnim prostorima biti tako raspoređene da su od stalnih radnih mjesta udaljene najviše 100 m hoda ili najviše jedan kat. Materijal prve pomoći treba se nakon isteka roka trajanja zamijeniti.