PRVA POMOĆ KOFER DIN13157

br. art.  899 5206
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

PRVA POMOĆ

Kutija prve pomoći DIN 13157

• Punjenje prema DIN-u
• Primjenjiva stacionarno i mobilno
• Uključujući zidni držač s aretiranjem na 90º
• Preglednost zahvaljujući fleksibilnoj unutarnjoj podjeli i poklopcu od pleksiglasa
• Vrlo čvrsta ABS plastika
• Postojanost oblika, otporna na udarce, temperaturno postojana
• Zaštićena od prašine i prskanja vodom zbog gumene brtve na unutarnjoj strani

Obrtnički pogoni i upravna poduzeća podliježu zakonskim odredbama propisa o radnim mjestima i propisa o zaštiti od nezgoda (UVV). U radnim prostorijama moraju biti dostupna potrebna sredstva prve pomoći. Moraju biti lako dostupna u slučaju potrebe i biti zaštićena od onečišćenja, vlage i visokih temperatura. Mjesta pohrane sredstava za prvu pomoć moraju biti kao takva obilježena. Kutije prve pomoći moraju u radnim prostorima biti tako raspoređene da su od stalnih radnih mjesta udaljene najviše 100 m hoda ili najviše jedan kat. Materijal prve pomoći treba se nakon isteka roka trajanja zamijeniti.