PAPIR ZA POKRIVANJE-LIGHT-300M-B20

br. art.  899 700820
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
POKROVNI PAPIR „LIGHT“
Specijalno obložen ojačani papir za pokrivanje karoserije i elemenata.

Specijalno obložen
• Smanjuje probijanje prozirnih lakova te laksustava i pokrivnih sustava na bazi vode

Smanjeni troškovi zbrinjavanja
• Laka podatna izvedba. • 48 g/m2

Vrlo dobra svojstva prilagodbe
• Papir se lako prilagođava na rubovima i kutovima

Primjenjiv na svim uobičajenim držačima za odmatanje
• Promjer čahure 5 cm
• Promjer role otpr. 18 cm

Područja primjene:
Za pokrivanje karoserijskih i dijelova prije postupka lakiranja.

Primjena:
Iskrojiti papir prema procjeni i pričvrstiti na dio koji treba zaštititi trakom za oblijepljivanje.

Napomena:
Prije primjene treba obratiti pažnju na to da se papir obloženom stranom okrene prema gore. Kako bi se spriječilo probijanje prozirnih lakova, treba obratiti pozornost na to da se papir na rubovima lakiranih površina položi dvostruko ili da se podloži mali papir (22 cm).