Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Sustav povezivanja obujmljivanjem za velika opterećenja
Spannfix trake od poliestera omogućuju brzo i sigurno pričvršćivanje i velikih i teških predmeta (cijevi, skele, drvo, prirodni kamen, roba na paletama itd.). Traka je idealna za vezivanje robe na utovarnim površinama bilo koje vrste.
Traka može izdržati ekstremna opterećenja od 500 kg!
Kompaktni sustav
Jednostavno i brzo rukovanje
Pet puta lakše od čeličnih traka
Idealno za korištenje u transportu
Jednostavno pričvršćivanje rukom ili pomoću pritezača
• Naknadno pritezanje moguće je bez problema
• Do popuštanja ne dolazi ni nakon dugotrajnog skladištenja robe
Otporno na UV-zračenje i atmosferske utjecaje
Znatna otpornost na kemikalije
Ne ostavlja tragove pritezanja, ogrebotine ili mrlje od hrđe
Obujmice koje štite proizvode
Traka i stezaljke su namijenjeni za višekratnu uporabu
Odnos troškova i iskoristivosti je jako dobar
Nema oštrih rubova
• Nema opasnosti od ozljeda
• Dobra prilagodljivost svakom obliku proizvoda
Napomena
• Za robu izloženu udarnom opterećenju potrebno je više puta obujmiti teret trakom
• Prilikom pričvršćivanja robe koja je pakirana u svežnje na prostor za utovar, teret mora biti
pravilno osiguran protukliznim prostirkama i trakama za pričvršćivanje