SPANNFIX-TRAKA-16MMX850M

br. art.  899 713850
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 2 KOM
Spannfix poliesterska traka za teška opterećenja.
Sustav povezivanja obujmljivanjem za velika opterećenja

• Jednostavno i brzo rukovanje
• Idealno za korištenje u transportu 
• Jednostavno pričvršćivanje rukom ili pomoću pritezača
• Znatna otpornost na kemikalije
• Ne ostavlja tragove pritezanja, ogrebotine ili mrlje od hrđe
• Traka i stezaljke su namijenjeni za višekratnu uporabu

• Nema oštrih ivica i opasnosti od povreda, i prilagođava se svim oblicima
• Ušteda u novcu
• Za ekstremna opterećenja veća od 500 kg

• Pet puta lakša od čelične trake za idealan rad na terenu
• Jednostavno fiksiranje rukom ili uz pomoć zatezača
• Otporna na UV zračenje i vremenske utjecaje, te jako otporna na kemikalije
• Ne ostavlja ulegnuća, ogrebotine i mrlje od hrđe na mjestima spajanja
• Ne dolazi do oštećenja materijala koji se povezuju

Širina trake:
16 mm
Rolna: 850 m

Pažnja:
Udarni tereti mogu zahtjevati veći broj omotavanja