LDPE vreća svjetloplava 120 l (690 × 1080 mm) | Würth pogodna je za razne vrste odlaganja i sakupljanja otpada, zahvaljujući izdržljivom i fleksibilnom LDPE materijalu. Konstrukcija od premium polietilena pruža otpornost na trganje i stabilnost pri punjenju, uz dovoljno kapaciteta za zahtjevnije primjene. Dimenzije 690 × 1080 mm omogućuju učinkovito korištenje u industrijskim, radioničkim i komunalnim okruženjima.
Ključne značajke:
- Kapacitet: 120 litara
- Materijal: premium LDPE – fleksibilan i otporan na trganje
- Dimenzije: 690 × 1080 mm
- Prikladna za intenzivnu uporabu u različitim radnim okruženjima
- Stabilna struktura pogodna za veće količine otpada
Kompatibilnost primjene:
- Komunalni i miješani otpad
- Industrijski i radionički materijali
- Ambalažni i lagani građevinski otpad
- Uporaba u skladištima, radionicama i proizvodnim pogonima
- Higijenske i servisne djelatnosti
Primjena u radu:
Preporučuje se kada je potrebna izdržljiva vreća velikog kapaciteta koja podnosi različite tipove otpada bez pucanja, primjerice u radnim okruženjima s povećanom količinom materijala za odlaganje.
Za koga je proizvod:
Za održavanje objekata, industrijske korisnike, radionice, logistiku, komunalne službe i sve koji trebaju svijetloplavu LDPE vreću od 120 l pouzdane čvrstoće.