UNIVERZALNI SIDRENI MORT WIT VM 250 – 300 ML

br. art.  903 450201
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 12 KOM

Sidreni mort za ubrizgavanje WIT VM 250 – 300 ml | Würth dvokomponentni je vinilesterski mort bez stirola namijenjen sidrenju u betonu i zidanim konstrukcijama. Sustav omogućuje varijabilne dubine sidrenja i stabilno učvršćivanje metalnih i drvenih elemenata, profila, rešetki, sanitarnih i instalacijskih komponenti. Nakon stvrdnjavanja mort dodatno brtvi otvor, a preostala količina može se ponovno koristiti zamjenom mješača. Formulacija podnosi širok raspon temperatura podloge i okoline, uz certificirane performanse prema ETA smjernicama.

Ključne značajke:

  • Dvokomponentni mort na bazi vinilestera bez stirola
  • ETA 12/0164 – sidrenje u ispucanom betonu (M12–M30) i neispucanom betonu (M8–M30)
  • ETA 16/0757 i ETA 20/0854 – sidrenje u punim i šupljim zidanim materijalima
  • Varijabilne dubine sidrenja
  • Nakon stvrdnjavanja mort brtvi sidreni otvor
  • Ponovna upotreba preostalog morta zamjenom mješača
  • Temperaturne granice obrade podloge: –5 °C do +39 °C
  • Temperatura okoline nakon stvrdnjavanja: –40 °C do +80 °C
  • Skladištenje: +5 °C do +25 °C, trajnost 12 mjeseci

Kompatibilnost podloga:

  • Ispucani i neispucani beton C20/25 do C50/60
  • Puna i šuplja opeka
  • Plinobeton i porobeton
  • Betonski blokovi
  • Ukrućeni zidani sklopovi kompatibilni s kemijskim sidrenjem

Primjena u radu:

Preporučuje se kada je potrebno sigurno i certificirano sidrenje konstrukcijskih elemenata, primjerice metalnih profila, drvenih konstrukcija, konzola, cjevovoda, sanitarnih instalacija ili kabelskih vodova, osobito u betonskim i zidanim podlogama različitih struktura.

Za koga je proizvod:

Za građevinske izvođače, instalatere, monterima konstrukcija, servisne tehničare i profesionalce koji trebaju sidreni mort za pouzdano, ispitano i ponovno upotrebljivo kemijsko sidrenje.