UNIVERZALNI SIDRENI MORT WIT-VM 250-420ml

br. art.  903 450205
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 12 KOM

Mort za ubrizgavanje WIT VM250

Područje primjene:

• Sidrenje u ispucanom betonu (M12 do M30, vlačna zona betona) i neispucanom betonu (M8 do M 30, tlačna zona betona) C20/25 do C50/60 - ETA12/0164

• Sidrenje u svim vrstama zidanih konstrukcija (šuplji i puni blokovi od opeke, plino i porobetoni, blokovi od betona …) – ETA 16/0757 i ETA 20/0854

• Pogodno za učvršćivanje drvenih konstrukcija, metalnih konstrukcija, metalnih profila, konzola, rešetki, sanitarija,cjevovoda, kabelskih vodova

Prednosti:

•Varijabilne dubine sidrenja

• Nakon stvrdnjavanja mort u većoj mjeru brtvi sidreni otvor

• Nakon završetka sidrenja i pravilnog skladištenja, preostali mort može se ponovo koristiti zamjenom mješača

Svojstva:

• Dvokomponentni sidreni mort na bazi vinilestera bez stirola

• Temperatura u podlozi sidrenja za vrijeme obrade i otvrdnjavanja; -5°C do +39°C 

• Temperatura okoline nakon potpunog otvrdnjavanja -40°C do +80°C 

• Temperatura u transportu i za skladištenje (kartuša): +5°C do +25°C

• Trajnost (na hladnome, na suhome i u zatamnjenoj okolini): 12 mjeseci