TIPLA ZA IZOLACIJU-W ID-PLAST-18X50MM
Tipl za izolaciju SHARK ISO 18×50 mm Würth namijenjen je brzom pričvršćivanju lakih elemenata u termoizolacijskim pločama bez predbušenja. PE konstrukcija sprječava toplinske mostove i osigurava stabilno prianjanje. Prikladan je za fasade, instalacije i montažu u vanjskim i vlažnim uvjetima.
Opis proizvoda
Tipl za izolaciju SHARK ISO 18 × 50 mm namijenjen je brzom i pouzdanom pričvršćivanju lakših elemenata u tlačno otpornim ETICS izolacijskim pločama bez potrebe za prethodnim bušenjem. Konstrukcija omogućuje jednostavno uvrtanje vijka izravno u izolacijski materijal, čime se ubrzava montaža i smanjuje potreba za dodatnim komponentama. Posebno je prikladan za održive izolacijske materijale poput ploča od drvenih vlakana. Proizvod je prikladan za unutarnju i vanjsku uporabu, uz otpornost na vremenske utjecaje i dugotrajan rad.
Ključne značajke
- Tipl za izolaciju dimenzija 18 × 50 mm za lagana pričvršćenja
- Ugradnja bez prethodnog bušenja izolacijskog materijala
- Primjenjivo u svim tlačno otpornim izolacijskim materijalima
- Brza i jednostavna montaža bez dodatnih odstojnika
- Pogodno za tanke slojeve žbuke (< 4 mm)
- Sprječava stvaranje toplinskih mostova
- Izrađeno od visokokvalitetnog PP materijala otpornog na vanjske utjecaje
- Otpornost na truljenje, vremenske uvjete i starenje
- Temperaturni raspon primjene od –20 °C do +100 °C
- Mogućnost ugradnje akumulatorskim odvijačem i predmontaže
Kompatibilnost podloga
- ETICS izolacijski sustavi
- Tlačno otporne izolacijske ploče
- Izolacija od drvenih vlakana
- Fasadni sustavi i montažne konstrukcije
- Primjena s ASSY-D vijcima
Primjena u radu
Tipl je prikladan kada je potrebno brzo pričvršćivanje laganih elemenata na fasade i izolacijske sustave bez složene pripreme, primjerice kod montaže instalacijskih komponenti, natpisnih ploča ili drugih lakših dodataka, gdje je važno očuvati izolacijska svojstva i ubrzati proces ugradnje.
Za koga je proizvod
Za fasadere, građevinske izvođače, montere i instalatere koji trebaju tipl za izolaciju za brzo, sigurno i učinkovito pričvršćivanje u suvremenim izolacijskim sustavima.


