TIPLA ZA IZOLACIJU-W ID-PLAST-30X95MM

br. art.  903 50095
Loading
25 KOM
Sadržaj paketa: 25 KOM

Tipl za izolaciju SHARK ISO 30×95 mm Würth namijenjen je brzom pričvršćivanju lakih elemenata u termoizolacijskim pločama bez predbušenja. PE konstrukcija sprječava toplinske mostove i osigurava stabilno prianjanje. Prikladan je za fasade, instalacije i montažu u vanjskim i vlažnim uvjetima.

Opis proizvoda

Tipl za izolaciju SHARK ISO 30 × 95 mm namijenjen je brzom i pouzdanom pričvršćivanju lakših elemenata u tlačno otpornim ETICS izolacijskim pločama bez potrebe za prethodnim bušenjem. Konstrukcija omogućuje jednostavno uvrtanje vijka izravno u izolacijski materijal, čime se ubrzava montaža i smanjuje potreba za dodatnim komponentama. Posebno je prikladan za održive izolacijske materijale poput ploča od drvenih vlakana. Proizvod je prikladan za unutarnju i vanjsku uporabu, uz otpornost na vremenske utjecaje i dugotrajan rad.

Ključne značajke

  • Tipl za izolaciju dimenzija 30 × 95 mm za lagana pričvršćenja
  • Ugradnja bez prethodnog bušenja izolacijskog materijala
  • Primjenjivo u svim tlačno otpornim izolacijskim materijalima
  • Brza i jednostavna montaža bez dodatnih odstojnika
  • Pogodno za tanke slojeve žbuke (< 4 mm)
  • Sprječava stvaranje toplinskih mostova
  • Izrađeno od visokokvalitetnog PP materijala otpornog na vanjske utjecaje
  • Otpornost na truljenje, vremenske uvjete i starenje
  • Temperaturni raspon primjene od –20 °C do +100 °C
  • Mogućnost ugradnje akumulatorskim odvijačem i predmontaže

Kompatibilnost podloga

  • ETICS izolacijski sustavi
  • Tlačno otporne izolacijske ploče
  • Izolacija od drvenih vlakana
  • Fasadni sustavi i montažne konstrukcije
  • Primjena s ASSY-D vijcima

Primjena u radu

Tipl je prikladan kada je potrebno brzo pričvršćivanje laganih elemenata na fasade i izolacijske sustave bez složene pripreme, primjerice kod montaže instalacijskih komponenti, natpisnih ploča ili drugih lakših dodataka, gdje je važno očuvati izolacijska svojstva i ubrzati proces ugradnje.

Za koga je proizvod

Za fasadere, građevinske izvođače, montere i instalatere koji trebaju tipl za izolaciju za brzo, sigurno i učinkovito pričvršćivanje u suvremenim izolacijskim sustavima.