TIPLA ZA POROBETON-W GB-PLAST-10X55MM

br. art.  903 5010
Loading
25 KOM
Sadržaj paketa: 25 KOM
TIPL ZA POROBETON W-GB
1. Područja primjene
• U poroznom betonu PB2 (tlačna čvrstoća 2,5 N/mm2) i PB4 (5 N/mm2)
• Fasadne i stropne konstrukcije od drva i metala
• Prozori, vrata, konzole
• Kanalice za kablove, sklopke, rasvjetna tijela, ormarići s osiguračima, kabelske obujmice...
• Obujmice za cijevi, setovi za učvršćenje WC-školjki i umivaonika...
• Viseći ormari, letvice, rukohvati...

2. Prednosti

• Pri postavljanju tiple na udar u predbušenu rupu, segmenti koji strše izvan promjera jezgre ukopavaju se u porozni beton, tako da kod uvrtanja vijka oblikovanjem spoja u materijalu nastaje veza

3. Svojstva

• Trodijelna plastična tipla za specijalnu primjenu u porobetonu
• Potpuno postojana na truljenje, vremenske utjecaje i starenje
• Trodijelna podjela za sidrenje, slično oblikovanju spoja u mekanom poroznom betonu
• Prilagođena za određene promjere vijka
• Uglavljenje predmontažom