METALNA TIPLA-(32-38)-(A1K)-M4X65/59

br. art.  903 52459
Loading
100 KOM
Sadržaj paketa: 100 KOM

METALNI TIPL ZA ŠUPLJI ZID W-MH

1. Područje primjene
• Tipl za pričvršćivanje u gipsanim pločama, pločama od tvrdih vlakana, stropovima od šuplje opeke, stropovima od šupljih elemenata do max. 45 mm debljine, iza kojih se nalazi šuplji prostor.
• Za pričvršćivanje lampi, polica, karniša, kabelskih kanala, okvira za slike, malih bojlera, zidnih vješalica, dasaka i vodilica, konzola, obujmica cijevi itd.
• Na tvrdim podlogama, npr. pločicama, moraju se izravnati kandže na prirubnici (osigurač od okretanja)
2. Prednosti
• S tiplom serijski proizvedeni vijak može se nakon uklinjavanja tipla zamijeniti nekim drugim elementom koji ima metrički navoj, npr. vijčanom kukom, prstenastom ušicom, vijkom s posebnom glavom, vijkom od A2/ A4-mjeda, navojnom šipkom itd.
• Vijak se može odvrnuti bez gubitka nosivosti.
• Rad s ručnim kliještima sa mehanizmom čegrtaljke, omogućuje lak i neumarajući rad. Vlačnom duljinom od 30 mm samo u rijetkim slučajevima je potrebno naknadno proširivanje tipla.
3. Svojstva
• Odlične vrijednosti držanja zbog potpornih elemenata koji se uklinjavaju s velikim radijusom pritiskanja.
• Predmontaža s metričkim vijkom/ navojnom šipkom.
• Osigurač na prirubnici sprečava okretanje tipla u rupi.