ČAVLASTA TIPLA-NAJLON-FK-Z2-A1K-10-6X40MM

br. art.  903 760400
Loading
1000 KOM
Sadržaj paketa: 1000 KOM

ČAVLASTI TIPL ZA SUHU GRADNJU-TIP FK

Čavlasti tipl za suhu gradnju 6 mm | Würth namijenjen je brzom i sigurnom učvršćivanju u različite građevinske podloge, uključujući beton, opeku, vapnenac, porobeton i lagane betone. Konstrukcija s pocinčanim čeličnim čavlom i najlonskim tijelom od visokovrijednog poliamida omogućuje stabilno sidrenje za sekundarne montaže u građevini, metalnim instalacijama, sanitarnim i elektroinstalacijama. Plosnata glava posebno je pogodna za pričvršćivanje profila, limova, ploča i kabelskih kanala bez upuštanja. Moguća demontaža, otporan na UV zrake, vlagu i toplinsko opterećenje.

Ključne značajke:

  • Čavao od pocinčanog čelika, plavo pasiviranog
  • Tipl od visokovrijednog poliamida, otporan na truljenje
  • Brza, ekonomična montaža bez traženja dodatnog vijka (predmontirano)
  • Za obradu kod provlačne montaže
  • Demontaža moguća zahvaljujući pogonu u glavi vijka
  • UV otpornost, bez halogena i silikona
  • Temperaturna postojanost: –40 °C do +100 °C

Kompatibilnost podloga:

  • Beton
  • Puna opeka
  • Vapnenac
  • Porobeton
  • Šuplja opeka
  • Lagani beton
  • Šuplji vapnenac
  • Podne glazure

Primjena u radu:

Preporučuje se za brzu ugradnju lakih građevinskih elemenata kao što su profili, limovi, kabelski kanali i montažni nosači, posebno kada je potrebna brza, čista i stabilna montaža bez dodatnog alata.

Za koga je proizvod:

Za montere suhe gradnje, elektroinstalatere, vodoinstalatere, građevinske tehničare i servisne timove koji trebaju čavlasti tipl za suhu gradnju 6 mm za pouzdano učvršćivanje u raznim podlogama.