Čavlasta udarna tipla 6 × 40 mm | Würth izrađena je za brzu i jednostavnu montažu zabijanjem u tvrde mineralne podloge, bez uvrtanja i bez dodatnog alata osim čekića. Najlonsko tijelo od visokokvalitetnog PA materijala i kaljeni pocinčani čavao osiguravaju stabilno sidrenje. Ojačana zona ispod glave i poboljšana konstrukcija povećavaju nosivost u betonu, punoj opeci i prirodnom kamenu.
Ključne značajke:
- Udarna tipla za brzu montažu zabijanjem, bez uvrtanja
- Najlonsko tijelo (PA) s ojačanim dijelom ispod glave
- Čavao od kaljenog pocinčanog čelika
- Pogodno za pričvršćivanje profila, limova, nosača i lakših konstrukcija
- Temperaturna postojanost: –20 °C do +70 °C
- Bez halogena i silikona
Kompatibilnost podloga:
- Beton
- Puna opeka
- Prirodni kamen
Primjena u radu:
Tipla se koristi kada je potrebno brzo i učinkovito pričvršćivanje elemenata poput profila ili laganih konstrukcija, osobito u situacijama gdje je montaža zabijanjem brža i praktičnija od montaže vijcima.
Za koga je proizvod:
Za građevinske izvođače, montere, instalatere i obrtnike koji trebaju čavlaste tiple za sigurno učvršćivanje u mineralnim podlogama.


