UDARNA TIPLA-ED/S-ZN-M8X40
Udarni tipl W-ED/S namijenjen je brzom sidrenju u betonu. Omogućuje pouzdano pričvršćenje navojnih šipki, profila i cjevovoda uz malu dubinu bušenja i visoku nosivost. Prikladan je za pojedinačna i višestruka učvršćenja u ispucanom i neispucanom betonu.
Opis proizvoda
Udarni tipl W‑ED/S namijenjen je brzom i sigurnom sidrenju u betonu za pojedinačna i višestruka pričvršćenja u profesionalnim primjenama. Konstrukcija s kontroliranom deformacijom omogućuje pouzdano učvršćenje bez potrebe za velikom dubinom bušenja, uz visoku nosivost i odmah spremno opterećenje. Sustav je prikladan za rad s navojnim šipkama, vijcima i različitim pričvrsnim elementima, a jednostavna montaža dodatno ubrzava radni proces. Izrađen od galvanski pocinčanog čelika, osigurava stabilnost i dugotrajan rad u suhim unutarnjim uvjetima.
Ključne značajke
- Udarni tipl za brzo sidrenje u betonu
- Visoka nosivost i mogućnost trenutnog opterećenja
- Mala dubina bušenja za bržu i učinkovitiju montažu
- Nije potreban zakretni moment pri ugradnji
- Mogućnost demontaže i ponovne prilagodbe pričvršćenja
- Kompatibilno s vijcima i navojnim šipkama standardnih dimenzija
- Vizualna kontrola ugradnje i zaštita pri montaži
Kompatibilnost podloga
- Neispucani beton C20/25 do C50/60
- Ispucani i neispucani beton (višestruko pričvršćenje nenosivih sustava)
- Tlačno otporni prirodni kamen (bez dopuštenja)
- Suhi unutarnji prostori
Primjena u radu
Tipl je prikladan kada je potrebno brzo i pouzdano pričvrstiti navojne šipke, metalne profile, kabelske kanale ili cjevovode u betonske podloge, primjerice u instalacijskim i montažnim radovima gdje je važna brzina ugradnje i sigurno opterećenje bez dodatnog čekanja.
Za koga je proizvod
Za instalatere, montere, građevinske izvođače i profesionalne korisnike koji trebaju udarni tipl za sigurno i učinkovito sidrenje u betonu u svakodnevnim tehničkim i montažnim zadacima.
Svojstva
- ETA-02/0044 za pojedinačno učvršćenje Opcija 7
- Neispucani beton ETA-05/0120 za višestruko učvršćenje nenosivih sistema neispucani i ispucani beton, M6-M16
- Otpornost na požar: W-ED/S F30, F60, F90, F120
- Požarno opterećenje prema DIN 4102-2:1977-09
- W-ED/S, W-ED/S-BND i W-ED M5 se smiju upotrebljavati samo u uvjetima suhih unutarnjih prostorija


