UDARNA TIPLA-MET.-W ED/S-A2K-M10

br. art.  904 01010
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM

Udarni tipl W-ED/S namijenjen je brzom sidrenju u betonu. Omogućuje pouzdano pričvršćenje navojnih šipki, profila i cjevovoda uz malu dubinu bušenja i visoku nosivost. Prikladan je za pojedinačna i višestruka učvršćenja u ispucanom i neispucanom betonu.

Opis proizvoda

Udarni tipl W‑ED/S namijenjen je brzom i sigurnom sidrenju u betonu za pojedinačna i višestruka pričvršćenja u profesionalnim primjenama. Konstrukcija s kontroliranom deformacijom omogućuje pouzdano učvršćenje bez potrebe za velikom dubinom bušenja, uz visoku nosivost i odmah spremno opterećenje. Sustav je prikladan za rad s navojnim šipkama, vijcima i različitim pričvrsnim elementima, a jednostavna montaža dodatno ubrzava radni proces. Izrađen od galvanski pocinčanog čelika, osigurava stabilnost i dugotrajan rad u suhim unutarnjim uvjetima.

Ključne značajke

  • Udarni tipl za brzo sidrenje u betonu
  • Visoka nosivost i mogućnost trenutnog opterećenja
  • Mala dubina bušenja za bržu i učinkovitiju montažu
  • Nije potreban zakretni moment pri ugradnji
  • Mogućnost demontaže i ponovne prilagodbe pričvršćenja
  • Kompatibilno s vijcima i navojnim šipkama standardnih dimenzija
  • Vizualna kontrola ugradnje i zaštita pri montaži

Kompatibilnost podloga

  • Neispucani beton C20/25 do C50/60
  • Ispucani i neispucani beton (višestruko pričvršćenje nenosivih sustava)
  • Tlačno otporni prirodni kamen (bez dopuštenja)
  • Suhi unutarnji prostori

Primjena u radu

Tipl je prikladan kada je potrebno brzo i pouzdano pričvrstiti navojne šipke, metalne profile, kabelske kanale ili cjevovode u betonske podloge, primjerice u instalacijskim i montažnim radovima gdje je važna brzina ugradnje i sigurno opterećenje bez dodatnog čekanja.

Za koga je proizvod

Za instalatere, montere, građevinske izvođače i profesionalne korisnike koji trebaju udarni tipl za sigurno i učinkovito sidrenje u betonu u svakodnevnim tehničkim i montažnim zadacima.

Svojstva

  • ETA-02/0044 za pojedinačno učvršćenje Opcija 7
  • Neispucani beton ETA-05/0120 za višestruko učvršćenje nenosivih sistema neispucani i ispucani beton, M6-M16
  • Otpornost na požar: W-ED/S F30, F60, F90, F120
  • Požarno opterećenje prema DIN 4102-2:1977-09
  • W-ED/S, W-ED/S-BND i W-ED M5 se smiju upotrebljavati samo u uvjetima suhih unutarnjih prostorija