Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Pojedinačno učvršćenje: Neispucani beton
Višestruko učvršćenje: Ispucani i neispucani beton
1. Područja primjene
• Pojedinačno učvršćenje: normalni beton C20/25 do C50/60 (neispucani beton)
• Višestruko učvršćenje: učvršćenje nenosivih sistema (M6-M16, ispucani i neispucani beton)
• Pogodno za učvršćenje navojnih šipki, metalnih konstrukcija, metalnih profila, rešetaka, kabelskih kanala, cjevovoda, montažnih profila i sl.
• Može se koristiti u betonu <20/25 i u tlačno otpornom prirodnom kamenu (bez dopuštenja)
• W-ED/S, W-ED/S-BND i W-ED M5 se smiju upotrebljavati samo u uvjetima suhih unutarnjih prostorija
2. Prednosti
• Mala dubina bušenja
• Visoke nosivosti
• Vizualna kontrola postavljanja, kao i zaštita za šaku pri montaži alatom za obilježavanje i razuporno postavljanje tipla
• Alat za strojno postavljanje olakšava i ubrzava montažu
• Odmah opteretivo – bez odgode
• Učvršćenje se u svako doba bez problema može opet odspojiti
• W-ED/S s obujmicom omogućava postavljanje u ravnini s površinom i sprječava propadanje u rupu te time povećava sigurnost montaže
• Osnovni element se može pričvrstiti običnim, metričkim, na tržištu raspoloživim vijcima ili navojnim šipkama
• Nije potreban zakretni moment montaže
3. Svojstva
• Kontrola deformacije razupornog tipla od galvanski pocinčanog čelika
• Dozvole: ETA-02/0044 za pojedinačno učvršćenje Opcija 7, neispucani beton ETA-05/0120 za višestruko učvršćenje nenosivih sistema neispucani i ispucani beton, M6-M16
• Otpornost na požar: W-ED/S F30, F60, F90, F120
• Požarno opterećenje prema DIN 4102-2:1977-09 (ETK – jedinstvena temperaturno-vremenska krivulja)
• Otpornost na požar: W-ED/S R30, R60, R90, R120; TR020 (sadržano u ETA05/0120)