ALAT ZA MONTAŽU FIX ANKERA M8-M16

br. art.  904 908016
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
ALAT ZA STROJNO POSTAVLJANJE SIDRENIH VIJAKA (W-FA/W-FAZ) M8–M16
1. Područje primjene
• Za upotrebu kod srednje zahtjevnih i zahtjevnih primjena.
• Prikladno za sidrenje metalnih struktura, metalnih profila, konzola, podnih greda, potpora, polica za kabele, cjevovoda, ograda, struktura od drva, greda, letvi, itd.
• Vijčano sidro se može koristiti za beton razreda čvrstoće ≥ C20/25 i za neke vrste zidova (na primjer prirodni kamen otporan na opterećenje)
• Vijčano sidro treba koristiti samo za sidrenja pod statičkim (npr. gravitacija) ili kvazi-statičkim opterećenjem (npr. pokretno opterećenje koje se polako mijenja)
• Jednostruko sidrenje: sidrenje u neispucanom betonu (tlačna zona betona)
• W-F/S je prikladno za suhe unutarnje prostore
2. Prednosti
• Ugradnja na licu mjesta
• Dostupne 2 dubine sidrenja kod navoja M8, M10 i M12
• Može se opteretiti odmah nakon ugradnje
• Pouzdana ugradnja zbog primjene propisanog zakretnog momenta na vijčano sidro
3. Svojstva
• Vijčano sidro koje se širi i s kontrolom sile, napravljeno od pocinčanog čelika u veličinama M6, M8, M12 M16
• Podatke o radnim svojstvima omogućio ispitivački laboratorij tvrtke Würth
• ETA -16/0505 za pojedinačna učvršćenja