Univerzalni najlonski tipl Ø 6 × 30 | Würth namijenjen je pričvršćivanju građevnih elemenata u kombinaciji s vijcima za drvo ili ivericu, uz pouzdanu nosivost u betonu, opeci, kamenu i porobetonu. Konstrukcija tipla s ekspanzijom na četiri strane, uz dodatna bočna i ovratnička krilca, sprječava rotaciju čak i u šupljim, poroznim i trošnim podlogama. Posebno oblikovan unutarnji dio tipla pruža do 40% veću ekspanziju u odnosu na standardne tiple, što omogućuje sigurno učvršćivanje lakih i srednje teških elemenata.
Ključne značajke:
- Univerzalni tipl za laka i srednja opterećenja
- Ekspanzija na 4 strane uz 10 krilaca protiv rotacije
- 40% veća ekspanzija zahvaljujući posebnoj unutarnjoj geometriji
- Upušten ovratnik s krilcima sprječava propadanje tipla u rupu
- Smanjeni promjer vrha za lakše umetanje
- Cross‑drive prihvat sprječava proklizavanje vijka pri stezanju
- Uzdužne brazde poboljšavaju prihvat u rupi
- Otporan na kemijske utjecaje, temperaturna stabilnost –30 °C do +100 °C
- Izrađen od visokokvalitetnog najlona
Kompatibilnost podloga:
- Beton
- Prirodni i umjetni kamen
- Puni zidni blokovi
- Šuplja i puna cigla
- Porobeton
- Šuplji zidni blokovi
Primjena u radu:
Tipl je prikladan kada je potrebno izvesti pouzdano pričvršćivanje u različite vrste zidanih ili betonskih podloga, primjerice prilikom montaže letvica, laganih nosača, profila, okova ili instalacijskih elemenata u unutarnjim i vanjskim uvjetima (uz vijak od nehrđajućeg čelika).
Za koga je proizvod:
Za montere suhe gradnje, elektroinstalatere, vodoinstalatere, građevinske radnike i servisere koji trebaju najlonski tipl za univerzalnu i sigurnu montažu u različite građevinske materijale.


