NAJLONSKA TIPLA-SHARK-6X36

br. art.  906 00636
Loading
200 KOM
Sadržaj paketa: 200 KOM
ZEBRA SHARK® TIPL
1. Područje primjene
• Primjenjivo s najvećim mogućim promjerom vijka u punim i šupljim blokovima, zbog čega ima visoke vrijednosti držanja.
• Predoblikovani navoj u glavi.
• Podjela na tri dijela za sidrenje prilagođeno obliku i sili.
• Krilca sprečavaju okretanje u blokovima pune i šuplje opeke. 

2. Prednosti

• Mali zakretni moment zavrtanja WÜPOFAST® vijaka zbog predoblikovanog navoja.
• Uzdužne izbočine sprečavaju okretanje tiple u rupi.
• Neovisno o području primjene koristi se jedan promjer vijka.
• U šupljim blokovima/zidovima učvoravanjem tijela tipla odn. prelamanjem segmenta uglavljenja preko oblika tipla.

3. Svojstva

• Univerzalni tipl za sekundarna pričvršćenja u skoro svim građevnim materijalima.
• U najrazličitijim punim i šupljim blokovima.
• U pločama od gipskartona, prešpan pločama, drvenim pločama i sl.
• Koristi se s hangar vijcima, kukama, očicama s vijkom, WÜPOFAST®; ECOFAST® vijcima; vijcima za drvo.
• Apsolutno otporno na trulenje, vremenske utjecaje i starenje.
• Temperaturna otpornost od –40°C do +100°C.