NAJLONSKI TIPL-UNI-SIVA-8X40

br. art.  906 00840T
Loading
200 kom
Sadržaj paketa: 200 kom

UNIVERZALNI NAJLONSKI TIPL

Univerzalni najlonski tipl Ø 8 × 40 | Würth namijenjen je pričvršćivanju građevnih elemenata u kombinaciji s vijcima za drvo ili ivericu, uz pouzdanu nosivost u betonu, opeci, kamenu i porobetonu. Konstrukcija tipla s ekspanzijom na četiri strane, uz dodatna bočna i ovratnička krilca, sprječava rotaciju čak i u šupljim, poroznim i trošnim podlogama. Posebno oblikovan unutarnji dio tipla pruža do 40% veću ekspanziju u odnosu na standardne tiple, što omogućuje sigurno učvršćivanje lakih i srednje teških elemenata.

Ključne značajke:

  • Univerzalni tipl za laka i srednja opterećenja
  • Ekspanzija na 4 strane uz 10 krilaca protiv rotacije
  • 40% veća ekspanzija zahvaljujući posebnoj unutarnjoj geometriji
  • Upušten ovratnik s krilcima sprječava propadanje tipla u rupu
  • Smanjeni promjer vrha za lakše umetanje
  • Cross‑drive prihvat sprječava proklizavanje vijka pri stezanju
  • Uzdužne brazde poboljšavaju prihvat u rupi
  • Otporan na kemijske utjecaje, temperaturna stabilnost –30 °C do +100 °C
  • Izrađen od visokokvalitetnog najlona

Kompatibilnost podloga:

  • Beton
  • Prirodni i umjetni kamen
  • Puni zidni blokovi
  • Šuplja i puna cigla
  • Porobeton
  • Šuplji zidni blokovi

Primjena u radu:

Tipl je prikladan kada je potrebno izvesti pouzdano pričvršćivanje u različite vrste zidanih ili betonskih podloga, primjerice prilikom montaže letvica, laganih nosača, profila, okova ili instalacijskih elemenata u unutarnjim i vanjskim uvjetima (uz vijak od nehrđajućeg čelika).

Za koga je proizvod:

Za montere suhe gradnje, elektroinstalatere, vodoinstalatere, građevinske radnike i servisere koji trebaju najlonski tipl za univerzalnu i sigurnu montažu u različite građevinske materijale.